鍵盤リコーダー

鍵盤リコーダー - 鈴木楽器製作所鍵盤リコーダー - 鈴木楽器製作所鍵盤リコーダー - 鈴木楽器製作所鍵盤リコーダー - 鈴木楽器製作所

「鍵盤リコーダーandes(アンデス) 25F」は鍵盤ひとつひとつに笛がついています。鍵盤ハーモニカのように息を吹き込み鍵盤を押すと、リコーダーの音がする楽器です。
鍵盤を弾いて演奏するため、簡単に和音を演奏することができます。
アンデスはもともと「andes 25」として1984年に誕生し10年ほどで廃番となった楽器ですが、再販売を希望するお声を数多くいただき2007年に復刻しました。
今では多くのミュージシャンに愛用されテレビ番組やCMの音楽でも使われる、おなじみの音となっております。
力が抜けるようなほのぼのとした音色を、ぜひお楽しみください。

仕様●鍵盤:25鍵 f2~f4●材質:ABSカバー、アルミキーアングル●寸法:360×262×56mm●重量:1kg●付属品:S型唄口(MP-151)、卓奏唄口(MP-113)、専用ストラップアズワン品番67-6931-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534837andes 25F
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする