曜日別特売

新日本トランプ

新日本トランプ - スマイルファクトリー新日本トランプ - スマイルファクトリー

ダイヤやクローバーの代わりに、1~12月の旬を迎える果物、野菜、魚、花(13は通年)を絵柄にした季節感を楽しめるトランプです。
通常のトランプ遊びのほかに、今月の食材あてクイズや、料理法、産地などの古今東西で楽しめるようになっています。
大きさもハガキ大で弱視の方にも見やすくなっています。

仕様●カード枚数:58枚(坊主=ジョーカー2枚、白カード=予備4枚含む〉●カードの大きさ:14.5cm×10cm〈ハガキ大〉●ハート/花、ダイヤ/果物、クラブ/野菜、スペード/魚アズワン品番68-0852-36内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84077299SF028
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする