スマイルファクトリー
動物パズル
それぞれ9・12・16・20ピースの木製パズルです。
厚みがあるのでお年寄りでも扱いやすいパズルです。
ピースが小さいものは段階的に難しくなります。
台の下絵が描いてあるので分かりやすくなっています。
仕様
●材質:シナベニヤ●セット内容:動物パズル(20cm×20cm)×12枚●黄色:リス・コアラ・サイ・ゾウ●白色:イヌ・カンガルー・ラクダ・キリン●青色:ネコ・ウサギ・シマウマ・パンダ
アズワン品番
68-0852-32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84089978
SF046
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください