日工精機
点字メトロノーム
目盛プレート上に主なテンポの数字とガイドを点字で表記しました。
仕様
●サイズ:110×117×207mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:486g●クリア目盛カバー付き
アズワン品番
67-6668-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613404
265
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください