[RL3] 防塵マスク 全面形/M

[RL3] 防塵マスク 全面形/M - エスコ[RL3] 防塵マスク 全面形/M - エスコ

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]アズワン品番67-4720-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062170EA800NF-25
オープン
25,200
27,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする