東京メタル
LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様
50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。
調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
仕様
●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10
アズワン品番
67-8742-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060447
LR12V7W50WEZ10-TM
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください