スワン
ダンチノギス C1-20T
仕様
●重量:5kg●カラー:●測定範囲:±10mm●目量:0.05mm●器差:±0.05mm●コード番号:119-0161955
アズワン品番
67-4831-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84546649
0320-01-0000015
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください