アルミス
ミニ8WAYS ステップラダー 229cm 2台入
多目的に使えてコンパクトに収納。
足場板付き
仕様
●最大(梯子時):約幅57×長さ229cm●収納時:約幅57×高さ64×厚み23.5cm●ステップ幅:約28.5cm●ステップ高さ:約27cm●重量:約8.1kg(足場板付)●耐荷重:約100kg●ステップ数:2×4●主な素材:アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム
アズワン品番
67-8772-20
内容量
1ケース(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84374519
ASL-8SBK
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください