エスコ
0.82m 専用脚立 伸縮脚
アルミ合金製
ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。
※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
アズワン品番
68-1861-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376926
EA903A-41
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください