1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚

1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 - エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 - エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 - エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 - エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 - エスコ

アルミ合金製
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°アズワン品番68-1861-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308046EA903A-31
オープン
46,100
50,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする