アルミブリッジ 風神 SHAS型

アルミブリッジ 風神 SHAS型 - ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型 - ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型 - ピカコーポレイション

小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応)
有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。

用途管理機全般・自走式畦草刈機に。仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なしアズワン品番67-9210-50内容量1個
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295744SHAS-180-60.0.2
38,200
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする