アルミス
スリムステップ2段 6台入
取っ手付きで持ち運びもラクラク。
隙間に収納できるスリムタイプ。
仕様
●使用時:約幅49.5×奥48.5×高さ45cm●折りたたみ時:約幅49.5×奥3.4×高さ55.5cm●ふみ桟:約幅30.0×奥20.0cm●耐荷重:約80kg●重量:約3.4kg●主な素材:スチール
アズワン品番
67-8772-07
内容量
1ケース(6台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297659
AST-2GY
¥
22,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください