総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。
63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。
実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。
照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×アズワン品番67-7283-82内容量1式