高解像2/3"用マクロズームレンズ8× 0.8~6.4× 絞付

高解像2/3"用マクロズームレンズ8× 0.8~6.4× 絞付 - 杉藤

ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm
回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現
色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ
絞り付き

仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″アズワン品番67-6653-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033506TS-93030
780,000
779,800
857,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする