曜日別特売

Cマウント回転枠

Cマウント回転枠 - 八洲光学工業

Cマウント規格の各種組み込み装置です。
偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。
使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm~3.0mm●重量:18gアズワン品番67-5228-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417045YS-0132H
19,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする