曜日別特売

M 18同軸落射鏡筒

M 18同軸落射鏡筒 - 八洲光学工業

ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。
同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。
拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。
※照明は付属しておりません。

仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45gアズワン品番67-5228-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84525195YS-93001-CII
45,500
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする