焦点距離微調整バレル

焦点距離微調整バレル - 八洲光学工業

鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。
上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。
使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44gアズワン品番67-5228-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417298YS-0114H
6,890
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする