接眼レンズ鏡筒枠

接眼レンズ鏡筒枠 - 八洲光学工業

顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません

仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オスアズワン品番67-5228-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84416598YS-0122H
4,670
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする