対物レンズ鏡筒枠

対物レンズ鏡筒枠 八洲光学工業

顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。
対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g アズワン品番67-5228-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84416738 YS-0109H
3,500
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする