Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。