曜日別特売

高安定・高輝度LEDファイバー光源装置

高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 - 日本ピー・アイ

長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上
省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比)
セパレート(電源・光源部別置き)可能
外部リモートコントロール機能標準装備

仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84084554PS-LED2+LED-BOX-6570
110,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする