ナリカ
ライトスコープ YF-393L
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。
小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。
V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様
●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-4768-60
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84031327
D20-2112
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください