曜日別特売

生物対物レンズ PL2.5×

生物対物レンズ PL2.5× - 八洲光学工業

生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。
通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。
こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。
照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。
取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。

仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65gアズワン品番67-5228-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84527180YAO-32
45,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする