曜日別特売

オートワイヤーハーネステスター

オートワイヤーハーネステスター - イマダ

圧着端子のカシメ強度を測定するための試験機です。
測定から判定までの自動化、容易なサンプルセッティングにより、測定効率が向上します。
破断モードとキープモードの2つのモードで試験が可能です。
オプションアタッチメント(別売)により、様々な圧着端子の試験に対応します。

仕様●使用最大荷重(N):1000●最小分解能(N):1●精度(荷重):±0.5%FS±1digit●サンプリング速度:2000Hz●機能:測定モード2種(破断モード、キープモード)、測定条件登録(最大26件)、オーバーロード停止機能●サイズ:400×240×140mm●重量:約11kg●付属品:専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書アズワン品番67-9251-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84442909ACT-1000N
380,000
379,800
417,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする