EVN
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK3
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様
●測定範囲(N):1300~3100●最小目盛(N):1300測定範囲(N):1300~3100●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8497
アズワン品番
67-5629-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84460059
OPTIKRIK 3
¥
9,630
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください