張力測定器

張力測定器 - EVN

柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。
赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。
音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。
長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。

仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081アズワン品番67-5629-41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84101424OPTI-TT
211,956
209,800
230,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする