曜日別特売

110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用

110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 - エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 - エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 - エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 - エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 - エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 - エスコ

アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無しアズワン品番68-1810-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302078EA315SW-11
オープン
3,260
3,586(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする