エスコ
#1x#2 [+]ドライバー オフセット型
仕様
●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:#1×#2●全長:106mm●ヘッド幅:21mm●重量:27g●生産国:日本
アズワン品番
68-1822-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84591397
EA562AK-12
オープン
¥
195
¥
215
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください