曜日別特売

8本組 電ドルソケットセット

8本組 電ドルソケットセット - エスコ

サイズによってソケット中間の色が異なります。
33g~78gの超軽量設計
18Vインパクトレンチに対応
ダーククロームメッキ仕上げ
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
超高耐久シャンク
プラスチックケース付

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065040EA612AB-100
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする