曜日別特売

19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング

19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング - エスコ19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング - エスコ19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング - エスコ19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング - エスコ

ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410アズワン品番68-1830-10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304625EA616DD-17B
オープン
4,170
4,587(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする