曜日別特売

E8-E10/300mm 両口めがねレンチ

E8-E10/300mm 両口めがねレンチ - エスコE8-E10/300mm 両口めがねレンチ - エスコ

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299594EA616DG-57
オープン
3,350
3,685(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする