エスコ
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ
仕様
●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
アズワン品番
67-2995-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84607226
EA602KB-104
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください