エイト
六角棒スパナ 001-1.27
SNCM+V(R) スペシャル
ハードクロムめっき
仕様
●短軸:14mm●長軸:46mm●二面幅:1.27mm●コード番号:119-0160973
アズワン品番
67-4829-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073029
0069-01-0003030
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください