曜日別特売

13PCS 六角レンチセット1.5-10mm

13PCS 六角レンチセット1.5-10mm - SIGNET(シグネット)13PCS 六角レンチセット1.5-10mm - SIGNET(シグネット)13PCS 六角レンチセット1.5-10mm - SIGNET(シグネット)13PCS 六角レンチセット1.5-10mm - SIGNET(シグネット)

ホルダー付き。
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm
※単品での販売はございません。

仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09内容量1セット(13点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8437581535063
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする