曜日別特売

六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組

六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

先端形状六角棒
90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ)
半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
ホルダー付き
1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー

仕様●入組数:7本●重量(g):117アズワン品番68-0851-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840933382222.LH-6
9,510
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする