六角棒レンチ サイズ:9mm

六角棒レンチ サイズ:9mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ サイズ:9mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ サイズ:9mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

仕様●サイズ(mm):9●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):115●レンチキーの内側の長さ(mm):34●質量(g):81アズワン品番68-0852-06内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84087074210.9
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする