冷媒ガス漏れ防止剤

冷媒ガス漏れ防止剤 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します

仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mLアズワン品番67-4763-53危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614059SL-01
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする