曜日別特売

フォグ 紺 FOG-K420

フォグ 紺 FOG-K420 - ホーセイ

【特徴】
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。

仕様●色:黒●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162689アズワン品番67-4832-73危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844598150613-01-0000480
1,850
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする