かかとキャッチ先丸 黒 4足組

かかとキャッチ先丸 黒 4足組 - FUKUTOKU(福徳産業)かかとキャッチ先丸 黒 4足組 - FUKUTOKU(福徳産業)

サポーター付きでカカトがズレにくい。

仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国:日本製●コード番号:304-0009685アズワン品番67-4872-72内容量1組(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84449717#3977-4P-L
850
849
934(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする