FUKUTOKU(福徳産業)
かかとキャッチ先丸モクカラー4足組
サポーター付きでカカトがズレにくい。
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:105●外寸法奥行:35●生産国:日本製●コード番号:304-0009686
アズワン品番
67-4872-73
内容量
1組(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84458440
#3978-4P-L
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください