FUKUTOKU(福徳産業)
かに働楽ユッタリ先丸モクカラー3足組
かにの甲羅のキトサン糸使用で抗菌効果のあるソックスでゴム糸なしでゆったり仕上げ
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:110●外寸法奥行:60●生産国:日本製●コード番号:304-0009124
アズワン品番
67-4870-55
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84096384
#2125-3P
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください