マイドオオ絹指又付 黒 3足組 LL

マイドオオ絹指又付 黒 3足組 LL - FUKUTOKU(福徳産業)マイドオオ絹指又付 黒 3足組 LL - FUKUTOKU(福徳産業)

内側シルクでサラッと快適なソックス。まいどおお絹

仕様●区分:ソックス 指付●素材:絹・綿・アクリル・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)●生産国:中国●コード番号:304-0009196アズワン品番67-4871-06内容量1組(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089777#3193-3P
1,360
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする