マイドオオ絹先丸 黒 3足組 M

マイドオオ絹先丸 黒 3足組 M - FUKUTOKU(福徳産業)マイドオオ絹先丸 黒 3足組 M - FUKUTOKU(福徳産業)

内側シルクでサラっと快適なソックス。まいどおお絹

仕様●区分:ソックス 先丸●素材:絹・綿・アクリル・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン)●生産国:中国●コード番号:304-0009192アズワン品番67-4871-02内容量1組(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093094#3181-3P
1,250
1,188
1,307(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする