FUKUTOKU(福徳産業)
らくだゾー指又 モクカラー 女性用
全体がゆったりして楽なソックス。
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:日本●コード番号:304-0009119
アズワン品番
67-4870-51
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84453786
#2049-3P
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください