FUKUTOKU(福徳産業)
らくだゾー先丸 モクカラー 女性用
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:●コード番号:304-0009118
アズワン品番
67-4870-50
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84548776
#2047-3P
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください