FUKUTOKU(福徳産業)
強力消臭デオセル指又 ショート モク L
強力スピード消臭糸のデオセルを使用したソックス。
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿、再生繊維(テンセル)、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:280●外寸法幅:95●外寸法奥行:35●生産国:日本●コード番号:304-0009310
アズワン品番
67-4871-52
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094239
#4127-2P
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください