FUKUTOKU(福徳産業)
極メッシュ先丸しろ L 4足組
履き口がゆったりしたメッシュソックス
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:255●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:日本製●コード番号:304-0009156
アズワン品番
67-4870-74
内容量
1組(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84452928
#2352-4P
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください