FUKUTOKU(福徳産業)
消臭サポーターソックス指又 ワークカラー
日本製の消臭サポーターソックス
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:90●外寸法奥行:80●生産国:日本●コード番号:304-0009700
アズワン品番
67-4872-85
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84459158
#4034-4P-L
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください