曜日別特売

消臭サポーターソックス先丸 ワークカラー

消臭サポーターソックス先丸 ワークカラー - FUKUTOKU(福徳産業)消臭サポーターソックス先丸 ワークカラー - FUKUTOKU(福徳産業)

足の太さに合わせたテーパー編み。
カカトがすっぽりでずれにくい!

仕様●区分:ソックス 5本指●素材:綿 ポリエステル ポリウレタン●外寸法高さ:290●外寸法幅:110●外寸法奥行:40●生産国:日本製●コード番号:304-0009687アズワン品番67-4872-74内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086496#4032-4P-L
1,500
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする