FUKUTOKU(福徳産業)
消臭サポーターソックス先丸カラー4足組
メッシュソックス。
仕様
●区分:ソックス 5本指●素材:綿 ポリエステル ポリウレタン その他●外寸法高さ:230●外寸法幅:100●外寸法奥行:50●生産国:中国●コード番号:304-0009679
アズワン品番
67-4872-67
内容量
1組(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84460016
#4031-4P-L
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください